515,50 €/ Unitéhors TVA
623,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Version | Sandwich |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de valve | 2/2 (entre P et T) |
Modèle | Conventionnel |
Pression de service maximum | 250 bar |
Type de commande | Electrique |
Flux d'huile maximale | 60 l/min |
Tension | 24 VDC |
Raccordement électrique | Connecteur DIN |
Matériau | Aluminium |
Modèle de cartouche | SBV11 10 O 0 00 |
Type de manifold | A321P |
Hauteur | 43,2 |
Type de vanne | Vissez la valve de la cartouche |
24,92 €/ Unitéhors TVA
30,15 €TVA incluse
86 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20261,74 €/ Unitéhors TVA
2,11 €TVA incluse
810 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026