Eriks
DANFOSS

DANFOSS SWV A317T+SBV11NO-12+bouchon

  • ERIKS:12218142
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

652,50 €/ Unitéhors TVA

789,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
2/2 (entre A et T)
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
250 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
60 l/min
Tension
12 VDC
Raccordement électrique
Connecteur DIN
Matériau
Aluminium
Modèle de cartouche
SBV11 10 O 0 00
Type de manifold
A317T
Type de fiche
VSI-10N-20-C
Hauteur
43,2
Type de vanne
Vissez la valve de la cartouche
Pièces détachées et accessoires

24,92 €/ Unitéhors TVA

30,15 €TVA incluse

86 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

OMAL Connecteur DIN standard A2B1112A

  • Eriks:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

1,74 €/ Unitéhors TVA

2,11 €TVA incluse

810 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026