Eriks
DANFOSS

DANFOSS Soupape de décharge RV8 8 C 0 30

  • ERIKS:1049469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,73 €/ Unitéhors TVA

51,70 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Montage bloc commande
Type de valve
Direct
Type de réglage
Capuchon avec vis
Cavité
C-8-2
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
30 l/min
Plage de réglage
70 - 210 bar
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Inline body acier C-8-2 3/8" BSP

  • Eriks:14232281
  • Manufacturer:02-160734

57,60 €/ Unitéhors TVA

69,70 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-8-2 3/8" BSP

  • Eriks:13466635
  • Manufacturer:02-160728

23,80 €/ Unitéhors TVA

28,80 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body acier C-8-2 1/4" BSP

  • Eriks:14232280
  • Manufacturer:02-160733

57,60 €/ Unitéhors TVA

69,70 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-8-2 1/4" BSP

  • Eriks:14232266
  • Manufacturer:02-160727

23,80 €/ Unitéhors TVA

28,80 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026