Eriks
DANFOSS

DANFOSS Soupape de décharge RV5 10 K 0 35

  • ERIKS:12155334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

56,50 €/ Unitéhors TVA

68,36 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Montage bloc commande
Type de valve
Indirect
Type de réglage
Bouton
Cavité
C-10-2
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
114 l/min
Plage de réglage
17 - 240 bar