Eriks
DANFOSS

DANFOSS Soupape de décharge RV3 16 S 0 13

  • ERIKS:1034284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

119,13 €/ Unitéhors TVA

144,15 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Montage bloc commande
Type de valve
Direct
Type de réglage
Vis
Cavité
C-16-2
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
303 l/min
Plage de réglage
35 - 90 bar
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-16-2 3/4" BSP

  • Eriks:1051035
  • Manufacturer:876718

63,47 €/ Unitéhors TVA

76,80 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body acier C-16-2 1/2" BSP

  • Eriks:14232274
  • Manufacturer:02-175106

89,12 €/ Unitéhors TVA

107,84 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body acier C-16-2 3/4" BSP

  • Eriks:14232275
  • Manufacturer:02-175107

89,12 €/ Unitéhors TVA

107,84 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-16-2 1/2" BSP

  • Eriks:14232262
  • Manufacturer:876716

72,83 €/ Unitéhors TVA

88,12 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026