Eriks
DANFOSS

DANFOSS Soupape de décharge RV3 10 C 0 18

  • ERIKS:12155349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46,26 €/ Unitéhors TVA

55,97 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Montage bloc commande
Type de valve
Direct
Type de réglage
Capuchon avec vis
Cavité
C-10-2
Pression de service maximum
250 bar
Flux d'huile maximale
76 l/min
Plage de réglage
20 - 124 bar