Eriks
DANFOSS

DANFOSS Soupape de décharge RV2 10 S 0 35

  • ERIKS:1034293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

61,45 €/ Unitéhors TVA

74,35 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Montage bloc commande
Type de valve
Indirect avec clapet anti-retour
Type de réglage
Vis
Cavité
C-10-2
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
114 l/min
Plage de réglage
17 - 240 bar
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-10-2 1/4" BSP

  • Eriks:14232321
  • Manufacturer:876702

25,97 €/ Unitéhors TVA

31,42 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body acier C-10-2 1/4" BSP

  • Eriks:14232335
  • Manufacturer:02-175102

63,77 €/ Unitéhors TVA

77,16 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-10-2 3/8" BSP

  • Eriks:13466636
  • Manufacturer:876703

41,54 €/ Unitéhors TVA

50,26 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body acier C-10-2 3/8" BSP

  • Eriks:1058339
  • Manufacturer:02-175103

63,77 €/ Unitéhors TVA

77,16 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026