Eriks
DANFOSS

DANFOSS Soupape de décharge RV1 10 C 0 30

  • ERIKS:12155312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Maximum pressure: 250 bar- Immediate safety/seat; 1 (front side) to two (side) .Pressure Adjustment type: K button; C with screw cap.
Ajouter à la liste

44,03 €/ Unitéhors TVA

53,28 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Montage bloc commande
Type de valve
Direct
Type de réglage
Capuchon avec vis
Cavité
C-10-2
Pression de service maximum
250 bar
Flux d'huile maximale
30 l/min
Plage de réglage
34 - 210 bar
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-10-2 3/8" BSP

  • Eriks:13466636
  • Manufacturer:876703

41,54 €/ Unitéhors TVA

50,26 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-10-2 1/4" BSP

  • Eriks:14232321
  • Manufacturer:876702

25,97 €/ Unitéhors TVA

31,42 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body acier C-10-2 1/4" BSP

  • Eriks:14232335
  • Manufacturer:02-175102

63,77 €/ Unitéhors TVA

77,16 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body acier C-10-2 3/8" BSP

  • Eriks:1058339
  • Manufacturer:02-175103

63,77 €/ Unitéhors TVA

77,16 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026