Eriks
DANFOSS

DANFOSS Soupape de controle de charge BXP 9209S-ALU+A:1CE90F020S4+bouchon

  • ERIKS:12218270
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

863,00 €/ Unitéhors TVA

1 044,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Sandwich
Taille
NG10/Cetop 5
Type de valve
Single standard (pour la soupape à centre ouvert)
Rapport de pression de pilotage
1:4
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
225 bar
Flux d'huile maximale
90 l/min
Plage de réglage
70 - 225 bar
Matériau
Aluminium
Modèle de cartouche
1CE90F020S4
Type de manifold
BXP 9209S
Type de fiche
AXP14434-02
Hauteur
70
Type de vanne
Vissez la valve de la cartouche