Eriks
DANFOSS

DANFOSS Soupape de controle de charge BXP 9209S-ALU+2X 1CE90F020S4

  • ERIKS:12218276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

970,00 €/ Unitéhors TVA

1 173,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Sandwich
Taille
NG10/Cetop 5
Type de valve
Double standard (pour la soupape à centre ouvert)
Rapport de pression de pilotage
1:4
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
225 bar
Flux d'huile maximale
90 l/min
Plage de réglage
70 - 225 bar
Matériau
Aluminium
Modèle de cartouche
1CE90F020S4 (2x)
Type de manifold
BXP 9209S
Hauteur
70
Type de vanne
Vissez la valve de la cartouche