Eriks
DANFOSS

DANFOSS Soupape de controle de charge BXP 9151-S-ALU+A:1CE30F020S5+bouchon

  • ERIKS:12218268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

471,50 €/ Unitéhors TVA

570,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Single standard (pour la soupape à centre ouvert)
Rapport de pression de pilotage
1:5
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
210 bar
Flux d'huile maximale
30 l/min
Plage de réglage
70 - 210 bar
Matériau
Aluminium
Modèle de cartouche
1CE30F020S5
Type de manifold
BXP 9151-S
Type de fiche
AXP13032-02-N
Hauteur
50
Type de vanne
Vissez la valve de la cartouche