Eriks
DANFOSS

DANFOSS Soupape de controle de charge BXP 9151-S-ALU+2X 1CE30F020S5

  • ERIKS:12218274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

577,50 €/ Unitéhors TVA

698,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Double standard (pour la soupape à centre ouvert)
Rapport de pression de pilotage
1:5
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
210 bar
Flux d'huile maximale
30 l/min
Plage de réglage
70 - 210 bar
Matériau
Aluminium
Modèle de cartouche
1CE30F020S5 (2x)
Type de manifold
BXP 9151-S
Hauteur
50
Type de vanne
Vissez la valve de la cartouche