68,46 €/ Unitéhors TVA
82,84 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Version | Montage bloc commande |
Type de valve | Single standard (pour la soupape à centre ouvert) |
Rapport de pression de pilotage | 1:3 |
Type de réglage | Vis |
Cavité | A22903 |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 20 l/min |
Plage de réglage | 100 - 230 bar |
58,71 €/ Unitéhors TVA
71,04 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202624,71 €/ Unitéhors TVA
29,90 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202692,23 €/ Unitéhors TVA
111,60 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026