Eriks
DANFOSS

DANFOSS Régulateur de débit 2 voies FCG 3 180 H 15 (0,08-18,0)

  • ERIKS:1033714
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 658,00 €/ Unitéhors TVA

2 006,18 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Montage sur embase
Type de valve
Avec clapet anti-retour
Type de réglage
Button (réglage fin)
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
18 l/min
Plage de réglage
0,08 - 18 L/min