Eriks
DANFOSS

DANFOSS Régulateur de débit 2 voies FAR1 16 S 0

  • ERIKS:12226454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

210,36 €/ Unitéhors TVA

254,54 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Montage bloc commande
Type de valve
Avec clapet anti-retour
Type de réglage
Vis
Cavité
C-16-2
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
310 bar
Flux d'huile maximale
114 l/min
Plage de réglage
3,8 - 114 L/min
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-16-2 3/4" BSP

  • Eriks:1051035
  • Manufacturer:876718

63,47 €/ Unitéhors TVA

76,80 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body acier C-16-2 1/2" BSP

  • Eriks:14232274
  • Manufacturer:02-175106

89,12 €/ Unitéhors TVA

107,84 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body acier C-16-2 3/4" BSP

  • Eriks:14232275
  • Manufacturer:02-175107

89,12 €/ Unitéhors TVA

107,84 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-16-2 1/2" BSP

  • Eriks:14232262
  • Manufacturer:876716

72,83 €/ Unitéhors TVA

88,12 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026