Eriks
DANFOSS

DANFOSS Régulateur de débit 2 voies FAR1 12 S 0 10

  • ERIKS:1050475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

155,00 €/ Unitéhors TVA

187,55 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Montage bloc commande
Type de valve
Avec clapet anti-retour
Type de réglage
Vis
Cavité
C-12-2
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
310 bar
Flux d'huile maximale
95 l/min
Plage de réglage
1,5 - 95 L/min
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Inline body acier C-12-2 3/4" BSP

  • Eriks:14232272
  • Manufacturer:02-169665

91,04 €/ Unitéhors TVA

110,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-12-2 1/2" BSP

  • Eriks:14232258
  • Manufacturer:02-161118

43,85 €/ Unitéhors TVA

53,06 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body acier C-12-2 1/2" BSP

  • Eriks:14232271
  • Manufacturer:02-172062

91,04 €/ Unitéhors TVA

110,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-12-2 3/4" BSP

  • Eriks:14232330
  • Manufacturer:02-161117

43,85 €/ Unitéhors TVA

53,06 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026