Eriks
DANFOSS

DANFOSS Régulateur de débit 2 voies A324W-FAR-1-10-S+plug

  • ERIKS:12218247
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

541,00 €/ Unitéhors TVA

654,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de réglage
Vis
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
250 bar
Flux d'huile maximale
38 l/min
Plage de réglage
1 - 38 L/min
Matériau
Aluminium
Modèle de cartouche
FAR1 10 S 0 10
Type de manifold
A324W
Type de fiche
VS-10N-1
Hauteur
43,2
Type de vanne
Vissez la valve de la cartouche
Pièces détachées et accessoires

24,92 €/ Unitéhors TVA

30,15 €TVA incluse

86 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026