409,71 €/ Unitéhors TVA
495,75 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Version | Sandwich |
Taille | NG10/Cetop 5 |
Type de valve | Réduction de B ligne |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 315 bar |
Flux d'huile maximale | 120 l/min |
Plage de réglage | 8,5 - 100 bar |
Matériau | Acier |
Hauteur | 60 |
Port gauge | 1/8'' BSP |
Type de vanne | Parts in body |