Eriks
DANFOSS

DANFOSS Réducteur de pression DGMX2 3 PB FW B 40

  • ERIKS:1033762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

259,25 €/ Unitéhors TVA

313,69 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Réduction de B ligne
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
315 bar
Flux d'huile maximale
60 l/min
Plage de réglage
20 - 250 bar
Matériau
Acier
Hauteur
40
Port gauge
1/8'' BSP
Type de vanne
Parts in body
Pièces détachées et accessoires

24,92 €/ Unitéhors TVA

30,15 €TVA incluse

86 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026