726,23 €/ Unitéhors TVA
878,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | W6000 |
Type de prises mobiles | Raccord fileté |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Type de composant | Raccord femelle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension du raccord | 1" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1" NPT |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 450 bar |
Déversement | 10.9 ml |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Débit max. | 87 l/min |
Joint | FKM |
Couplé sous pression | Oui |
Pression résiduelle maximale | 30 bar |
Pression résiduelle maximale | 435 MPa |