Eriks
DANFOSS

DANFOSS Raccord à visser WV06247V0 corps femelle 3/4"NPT

  • ERIKS:14156297
Image 1
Ajouter à la liste

341,21 €/ Unitéhors TVA

412,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
W6000
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension du raccord
3/4"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
3/4" NPT
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
650 bar
Déversement
5.8 ml
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
200 °C
Débit max.
55 l/min
Joint
FKM
Couplé sous pression
Oui
Pression résiduelle maximale
50 bar
Pression résiduelle maximale
725 MPa