Eriks
DANFOSS

DANFOSS Raccord à visser WV06217V0 corps femelle 1/4"NPT

  • ERIKS:14156290
Image 1
Ajouter à la liste

207,17 €/ Unitéhors TVA

250,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
W6000
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension du raccord
1/4"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1/4" NPT
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
1100 bar
Déversement
1.1 ml
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
200 °C
Débit max.
11.6 l/min
Joint
FKM
Couplé sous pression
Oui
Pression résiduelle maximale
30 bar
Pression résiduelle maximale
435 MPa