125,31 €/ Unitéhors TVA
151,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | W6000 |
Type de prises mobiles | Raccord fileté |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Type de composant | Connecteur mâle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension du raccord | 1/4" |
Type de raccord | Fileté |
Mesure de raccord | 1/4" NPT |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 1100 bar |
Déversement | 1.1 ml |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Débit max. | 11.6 l/min |
Joint | FKM |
Couplé sous pression | Oui |
Pression résiduelle maximale | 30 bar |
Pression résiduelle maximale | 435 MPa |