Eriks
DANFOSS

DANFOSS Raccord à visser WV06097V0 corps femelle 2"BSP

  • ERIKS:14156287
Image 1
Ajouter à la liste

2 400,02 €/ Unitéhors TVA

2 904,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
W6000
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension du raccord
2"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
2" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
300 bar
Déversement
81 ml
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
200 °C
Débit max.
357 l/min
Joint
FKM
Couplé sous pression
Oui
Pression résiduelle maximale
30 bar
Pression résiduelle maximale
435 MPa