Eriks
DANFOSS

DANFOSS Raccord à visser WV06034V0 embout mâle 1/2"BSP

  • ERIKS:929115
Image 1
Ajouter à la liste

148,31 €/ Unitéhors TVA

179,46 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
W6000
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension du raccord
1/2"
Type de raccord
Fileté
Mesure de raccord
1/2" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
750 bar
Déversement
2.8 ml
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
200 °C
Débit max.
25.5 l/min
Joint
FKM
Couplé sous pression
Oui
Pression résiduelle maximale
30 bar
Pression résiduelle maximale
435 MPa