52,31 €/ Unitéhors TVA
63,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | W6000 |
Type de prises mobiles | Raccord fileté |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Étamé |
Type de composant | Connecteur mâle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension du raccord | 3/8" |
Type de raccord | Fileté |
Mesure de raccord | 3/8" NPT |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 750 bar |
Déversement | 1.9 ml |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Débit max. | 16.7 l/min |
Joint | NBR |
Couplé sous pression | Oui, avec restrictions |
Pression résiduelle maximale | 30 bar |
Pression résiduelle maximale | 435 MPa |