Eriks
DANFOSS

DANFOSS Raccord à visser WA0607700 corps femelle 1.1/2"BSP

  • ERIKS:11286678
Image 1
Ajouter à la liste

723,33 €/ Unitéhors TVA

875,23 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
W6000
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Étamé
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension du raccord
1.1/2"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1.1/2" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
300 bar
Déversement
37.5 ml
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
208 l/min
Joint
NBR
Couplé sous pression
Oui, avec restrictions
Pression résiduelle maximale
30 bar
Pression résiduelle maximale
435 MPa