Eriks
DANFOSS

DANFOSS Raccord à visser WA0606400 embout mâle 1.1/4"BSP

  • ERIKS:955825
Image 1
Ajouter à la liste

243,13 €/ Unitéhors TVA

294,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
W6000
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Étamé
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension du raccord
1.1/4"
Type de raccord
Fileté
Mesure de raccord
1.1/4" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
450 bar
Déversement
26.9 ml
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
140 l/min
Joint
NBR
Couplé sous pression
Oui, avec restrictions
Pression résiduelle maximale
30 bar
Pression résiduelle maximale
435 MPa