Eriks
DANFOSS

DANFOSS Raccord à visser WA0605700 corps femelle 1"BSP

  • ERIKS:807702
Image 1
Ajouter à la liste

120,93 €/ Unitéhors TVA

146,33 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
W6000
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Étamé
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension du raccord
1"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
450 bar
Déversement
10.9 ml
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
87 l/min
Joint
NBR
Couplé sous pression
Oui, avec restrictions
Pression résiduelle maximale
30 bar
Pression résiduelle maximale
435 MPa