86,58 €/ Unitéhors TVA
104,76 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | W6000 |
Type de prises mobiles | Raccord fileté |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Étamé |
Type de composant | Raccord femelle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension du raccord | 3/4" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 3/4" BSP cyl. |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 650 bar |
Déversement | 5.8 ml |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Débit max. | 55 l/min |
Joint | NBR |
Couplé sous pression | Oui, avec restrictions |
Pression résiduelle maximale | 50 bar |
Pression résiduelle maximale | 725 MPa |