Eriks
DANFOSS

DANFOSS Raccord à visser WA06037V0 corps femelle 1/2"BSP

  • ERIKS:1010545
Image 1
Ajouter à la liste

56,27 €/ Unitéhors TVA

68,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
W6000
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Étamé
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension du raccord
1/2"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1/2" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
750 bar
Déversement
2.8 ml
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
200 °C
Débit max.
25.5 l/min
Joint
FKM
Couplé sous pression
Oui, avec restrictions
Pression résiduelle maximale
30 bar
Pression résiduelle maximale
435 MPa