Eriks
DANFOSS

DANFOSS Raccord à visser WA0602700 corps femelle 3/8"BSP

  • ERIKS:966002
Image 1
Ajouter à la liste

30,86 €/ Unitéhors TVA

37,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
W6000
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Étamé
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension du raccord
3/8"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
3/8" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
750 bar
Déversement
1.9 ml
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
16.7 l/min
Joint
NBR
Couplé sous pression
Oui, avec restrictions
Pression résiduelle maximale
30 bar
Pression résiduelle maximale
435 MPa