3 236,13 €/ Unitéhors TVA
3 915,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Dimension platine | SAE-C 4 trous |
Axe d'entraînement | SAE-C 14 dents 12/24 |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à pistons axiaux |
Cylindrée | 98 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Commande de pompe | Compensateur Load-Sensing |
Pression de service maximum | 280 bar |
Vitesse de rotation max. | 2200 rpm |
Orifice d'aspiration | SAE 3000 psi 2.1/2" |
Orifice de refoulement | SAE 3000 psi 1" |
Position des orifices | Côté |
Possibilité Axe Traversant | SAE-B 13 dents 16/32 |
Orifice de drain | 1.5/16-12 UNF femelle |
Joints | FPM |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 622AK00036A |
104,69 €/ Unitéhors TVA
126,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/06/2027