Eriks
DANFOSS

DANFOSS Pompe à pistons axiaux serie 420 421AK01745C

  • ERIKS:12590508
Image 1
Ajouter à la liste

1 693,85 €/ Unitéhors TVA

2 049,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Dimension platine
SAE-B 2 trous
Axe d'entraînement
SAE-B 13 dents 16/32
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à pistons axiaux
Cylindrée
49.2 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Commande de pompe
Compensateur Load-Sensing
Pression de service maximum
280 bar
Vitesse de rotation max.
2650 rpm
Orifice d'aspiration
SAE 3000 psi 2"
Orifice de refoulement
SAE 3000 psi 1"
Position des orifices
Côté
Options
Arrêt de Voyage
Orifice de drain
M27x2 Femelle
Joints
FPM
Joint d'arbre
Standard
Code
421AK01745C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Joint pompe à engrenages fixé PLP30-84E4 NBR

  • Eriks:12402921
  • Manufacturer:9900634-000

78,71 €/ Unitéhors TVA

95,24 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026