1 857,25 €/ Unitéhors TVA
2 247,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Dimension platine | SAE-B 2 trous |
Axe d'entraînement | SAE-BB 15 dents 16/32 |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à pistons axiaux |
Cylindrée | 49.2 cm³/r |
Sens rotation | Sens antihoraire |
Commande de pompe | Compensateur Load-Sensing |
Pression de service maximum | 280 bar |
Vitesse de rotation max. | 2650 rpm |
Orifice d'aspiration | SAE 3000 psi 2" |
Orifice de refoulement | SAE 3000 psi 1" |
Position des orifices | Côté |
Options | Arrêt Voyage, vent |
Possibilité Axe Traversant | SAE-B 13 dents 16/32 |
Orifice de drain | 1.1 / 16-12 femelle UNF |
Joints | Caoutchouc Acrylique (ACM) |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 421AK01222B |
126,03 €/ Unitéhors TVA
152,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/05/2027