Eriks
DANFOSS

DANFOSS Pompe à pistons axiaux serie 420 421AK00089C

  • ERIKS:11401649
Image 1
Ajouter à la liste

1 657,75 €/ Unitéhors TVA

2 005,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Dimension platine
SAE-B 2 trous
Axe d'entraînement
SAE-B 13 dents 16/32
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à pistons axiaux
Cylindrée
49.2 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Commande de pompe
Compensateur Load-Sensing
Pression de service maximum
280 bar
Vitesse de rotation max.
2650 rpm
Orifice d'aspiration
SAE 3000 psi 2"
Orifice de refoulement
SAE 3000 psi 1"
Position des orifices
Arrière
Options
Arrêt Voyage, vent
Orifice de drain
1.1 / 16-12 femelle UNF
Joints
Caoutchouc Acrylique (ACM)
Joint d'arbre
Standard
Code
421AK00089B
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Set d’étanchéité 9900633-000 STD 420B

  • Eriks:12402915
  • Manufacturer:9900633-000

126,03 €/ Unitéhors TVA

152,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/05/2027