Eriks
DANFOSS

DANFOSS Pompe à pistons axiaux serie 220 222AK00188B

  • ERIKS:13342541
Image 1
Ajouter à la liste

1 615,47 €/ Unitéhors TVA

1 954,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Dimension platine
SAE-B 2 trous
Axe d'entraînement
Cylindrique 1" (25,4 mm) SAE-BB
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à pistons axiaux
Cylindrée
28 cm³/r
Sens rotation
Sens antihoraire
Commande de pompe
Compensateur Load-Sensing
Pression de service maximum
280 bar
Vitesse de rotation max.
3000 rpm
Orifice d'aspiration
1.5/8-12 UNF femelle
Orifice de refoulement
1.1 / 16-12 femelle UNF
Position des orifices
Arrière
Options
Arrêt de Voyage
Orifice de drain
7/8-14 UNF femelle
Joints
FPM
Joint d'arbre
Standard
Code
222AK00188B