1 557,00 €/ Unitéhors TVA
1 883,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Dimension platine | SAE-B 2 trous |
Axe d'entraînement | Cylindrique 7/8" (22,22 mm) SAE-B |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à pistons axiaux |
Cylindrée | 28 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Commande de pompe | Compensateur Load-Sensing |
Pression de service maximum | 280 bar |
Vitesse de rotation max. | 3000 rpm |
Orifice d'aspiration | M42x2 Femelle |
Orifice de refoulement | M27x2 Femelle |
Position des orifices | Côté |
Orifice de drain | M22x1,5 Femelle |
Joints | FPM |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 222AK00016A |
78,03 €/ Unitéhors TVA
94,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/06/2027