Eriks
DANFOSS

DANFOSS Pompe à pistons axiaux PVXS 130/2B/R/DR/50C/Z

  • ERIKS:12477816
Image 1
Ajouter à la liste

11 430,00 €/ Unitéhors TVA

13 830,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Dimension platine
ISO 160-2
Axe d'entraînement
Cylindrique 50 mm
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à pistons axiaux
Cylindrée
130 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Commande de pompe
Vérification de la pré-pression
Pression de service maximum
350 bar
Vitesse de rotation max.
1800 rpm
Orifice d'aspiration
SAE 3000 psi 2.1/2"
Orifice de refoulement
SAE 6000 psi 1"
Position des orifices
Côté
Orifice de drain
M26x1,5 Femelle
Joints
FPM
Joint d'arbre
Standard
Code
HC806062042002