Eriks
DANFOSS

DANFOSS Pompe à pistons axiaux PVQ20 B2R SS1S 21 C21 12

  • ERIKS:1044495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 892,26 €/ Unitéhors TVA

2 289,63 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Dimension platine
SAE-B 2 trous
Axe d'entraînement
Cylindrique 3/4" (19,05 mm) SAE-A
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à pistons axiaux
Cylindrée
21.1 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Commande de pompe
Vérification de la pré-pression
Pression de service maximum
210 bar
Vitesse de rotation max.
1800 rpm
Orifice d'aspiration
1,5/16-12 femelle UNF
Orifice de refoulement
1,5/16-12 femelle UNF
Position des orifices
Côté
Orifice de drain
9/16-18 UNF femelle
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
02-341561