Eriks
DANFOSS

DANFOSS Pompe à pistons axiaux PVQ20 B2R SE1S 21 C21 12

  • ERIKS:1033477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 793,37 €/ Unitéhors TVA

2 169,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Dimension platine
SAE-B 2 trous
Axe d'entraînement
Cylindrique 3/4" (19,05 mm) SAE-A
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à pistons axiaux
Cylindrée
21.1 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Commande de pompe
Vérification de la pré-pression
Vitesse de rotation max.
1800 rpm
Orifice d'aspiration
1.1 / 16-12 femelle UNF
Orifice de refoulement
1.1 / 16-12 femelle UNF
Position des orifices
Arrière
Orifice de drain
9/16-18 UNF femelle
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
02-341552