1 671,18 €/ Unitéhors TVA
2 022,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Dimension platine | SAE-A 2 trous |
Axe d'entraînement | Cylindrique 3/4" (19,05 mm) SAE-A |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à pistons axiaux |
Cylindrée | 10.5 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Commande de pompe | Contrôle de pression externe |
Pression de service maximum | 210 bar |
Vitesse de rotation max. | 1800 rpm |
Orifice d'aspiration | 1.1 / 16-12 femelle UNF |
Orifice de refoulement | 1.1 / 16-12 femelle UNF |
Position des orifices | Arrière |
Orifice de drain | 9/16-18 UNF femelle |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 02-341584 |
118,00 €/ Unitéhors TVA
142,78 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026