Eriks
DANFOSS

DANFOSS Pompe à pistons axiaux PVQ10 A2R SE1S 20 C21V11B 13

  • ERIKS:1033475
Image 1
Ajouter à la liste

1 623,81 €/ Unitéhors TVA

1 964,81 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Dimension platine
SAE-A 2 trous
Axe d'entraînement
Cylindrique 3/4" (19,05 mm) SAE-A
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à pistons axiaux
Cylindrée
10.5 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Commande de pompe
Compensateur Load-Sensing
Pression de service maximum
210 bar
Vitesse de rotation max.
1800 rpm
Orifice d'aspiration
1.1 / 16-12 femelle UNF
Orifice de refoulement
1.1 / 16-12 femelle UNF
Position des orifices
Arrière
Orifice de drain
9/16-18 UNF femelle
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
02-341579
Pièces détachées et accessoires

118,00 €/ Unitéhors TVA

142,78 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026