Eriks
DANFOSS

DANFOSS Pompe à pistons axiaux PVM141E10G C/DR/114C/Z

  • ERIKS:12468424
Image 1
Ajouter à la liste

8 152,85 €/ Unitéhors TVA

9 864,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Dimension platine
SAE-C 4 trous
Axe d'entraînement
Cylindrique 1.1/2" (38,1 mm) SAE-CC
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à pistons axiaux
Cylindrée
141 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Commande de pompe
Vérification de la pré-pression
Pression de service maximum
230 bar
Vitesse de rotation max.
1800 rpm
Orifice d'aspiration
SAE 3000 psi 2.1/2"
Orifice de refoulement
SAE 3000 psi 1.1/4"
Position des orifices
Côté
Orifice de drain
7/8-14 UNF femelle
Joints
FPM
Joint d'arbre
Standard
Code
123AL00360A
Pièces détachées et accessoires

450,01 €/ Unitéhors TVA

544,51 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026