Eriks
DANFOSS

DANFOSS Pompe à pistons axiaux PVM106E09G C/DR/114C/Z

  • ERIKS:12468420
Image 1
Ajouter à la liste

5 366,02 €/ Unitéhors TVA

6 492,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Dimension platine
SAE-C 4 trous
Axe d'entraînement
Cylindrique 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à pistons axiaux
Cylindrée
106.5 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Commande de pompe
Vérification de la pré-pression
Pression de service maximum
230 bar
Vitesse de rotation max.
1800 rpm
Orifice d'aspiration
SAE 3000 psi 2.1/2"
Orifice de refoulement
SAE 3000 psi 1"
Position des orifices
Côté
Orifice de drain
7/8-14 UNF femelle
Joints
FPM
Joint d'arbre
Standard
Code
123AL00408A
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Bague d’étanchéité set PVM098/1069900109-000

  • Eriks:11475358
  • Manufacturer:9900109-000

722,86 €/ Unitéhors TVA

874,66 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026