Eriks
DANFOSS

DANFOSS Pompe à pistons axiaux PVM045E05C B/LS/7/8C/Z

  • ERIKS:1043973
Image 1
Ajouter à la liste

2 793,86 €/ Unitéhors TVA

3 380,57 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Dimension platine
SAE-B 2 trous
Axe d'entraînement
Cylindrique 7/8" (22,22 mm) SAE-B
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à pistons axiaux
Cylindrée
45.1 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Commande de pompe
Compensateur Load-Sensing
Pression de service maximum
315 bar
Vitesse de rotation max.
1800 rpm
Orifice d'aspiration
SAE 3000 psi 2"
Orifice de refoulement
SAE 3000 psi 1"
Position des orifices
Côté
Orifice de drain
7/8-14 UNF femelle
Joints
FPM
Joint d'arbre
Standard
Code
123AL02008A
Pièces détachées et accessoires

515,74 €/ Unitéhors TVA

624,05 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026