2 723,65 €/ Unitéhors TVA
3 295,62 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Dimension platine | SAE-B 2 trous |
Axe d'entraînement | Cylindrique 7/8" (22,22 mm) SAE-B |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à pistons axiaux |
Cylindrée | 45.1 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Commande de pompe | Vérification de la pré-pression |
Pression de service maximum | 315 bar |
Vitesse de rotation max. | 1800 rpm |
Orifice d'aspiration | SAE 3000 psi 2" |
Orifice de refoulement | SAE 3000 psi 1" |
Position des orifices | Côté |
Orifice de drain | 7/8-14 UNF femelle |
Joints | FPM |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 123AL02042A |
515,74 €/ Unitéhors TVA
624,05 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026