Eriks
DANFOSS

DANFOSS Pompe à pistons axiaux PVM018E01A A/DR/5/8"C/Z

  • ERIKS:12468409
Image 1
Ajouter à la liste

2 335,84 €/ Unitéhors TVA

2 826,37 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Dimension platine
SAE-A 2 trous
Axe d'entraînement
Cylindrique 5/8" (15,85 mm) SAE-A
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à pistons axiaux
Cylindrée
18 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Commande de pompe
Vérification de la pré-pression
Pression de service maximum
315 bar
Vitesse de rotation max.
1800 rpm
Orifice d'aspiration
SAE 3000 psi 1.1/4"
Orifice de refoulement
SAE 3000 psi 3/4"
Position des orifices
Côté
Orifice de drain
3/4-16 UNF femelle
Joints
FPM
Joint d'arbre
Standard
Code
123AL02008A
Pièces détachées et accessoires

276,66 €/ Unitéhors TVA

334,76 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026