1 597,98 €/ Unitéhors TVA
1 933,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/07/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Dimension platine | SAE-B 2 trous |
Axe d'entraînement | Cylindrique 1" (25,4 mm) SAE-B |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à palettes |
Cylindrée | 20 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Pression de service maximum | 293 bar |
Vitesse de rotation max. | 3000 rpm |
Orifice d'aspiration | SAE 3000 psi 1.1/2" |
Orifice de refoulement | SAE 3000 psi 1" |
Position des orifices | Côté |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 708-0143-032 |