Eriks
DANFOSS

DANFOSS Pompe à palettes VMQ1 25S 10/2BB/1"C/R

  • ERIKS:12482799
Image 1
Ajouter à la liste

1 597,98 €/ Unitéhors TVA

1 933,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/07/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Dimension platine
SAE-B 2 trous
Axe d'entraînement
Cylindrique 1" (25,4 mm) SAE-B
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à palettes
Cylindrée
10 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Pression de service maximum
293 bar
Vitesse de rotation max.
3000 rpm
Orifice d'aspiration
SAE 3000 psi 1.1/2"
Orifice de refoulement
SAE 3000 psi 1"
Position des orifices
Côté
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
708-0002-032
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Cartouche kit VMQ1 25 10

  • Eriks:12528594
  • Manufacturer:02-347013

1 462,39 €/ Unitéhors TVA

1 769,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/05/2027